Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-80 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568125080
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157306
EAN/GTIN:
     4052568125080
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flanschbefestigung FUA-80 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Baugröße=80, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1910 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FUA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
80
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-80, Flanschbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 102,33*
€ 125,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 126,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 137,72*
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 152,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 143,34*
€ 172,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.