Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-80 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FUA-80 Flanschbefestigung
Bild für FUA-80 Flanschbefestigung
Herstellerlogo für FUA-80 Flanschbefestigung
Artikel-Nr.:
     4065-70312352
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157306
EAN/GTIN:
     4052568125080
Datenblatt DE für FUA-80 Flanschbefestigung
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flanschbefestigung FUA-80 für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT. Baugröße=80, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1910 g
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
FUA
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-80|Flanschbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 102,33*
€ 125,88*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 126,99*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 137,72*
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 152,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 143,34*
€ 172,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.