Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568131654
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162619
EAN/GTIN:
     4052568131654
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter LF-1/4-D-5M-MINI-A Filterfeinheit 5 µm, mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991520
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
PE
Kondensatablass:
vollautomatisch
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,42*
€ 78,67*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 74,18*
€ 93,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,03*
€ 93,80*
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 125,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,50*
€ 141,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.