Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter
Bild für LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter
Herstellerlogo für LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter
Artikel-Nr.:
     4065-70045003
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162619
EAN/GTIN:
     4052568131654
Datenblatt DE für LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter LF-1/4-D-5M-MINI-A Filterfeinheit 5 µm, mit Schutzkorb und automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991520
Typ-Kurzzeichen:
LF
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,42*
€ 78,67*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 74,18*
€ 93,14*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,03*
€ 93,80*
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 125,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,50*
€ 141,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.