Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGWM-08-EZ-G8 Winkelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568144623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185698
EAN/GTIN:
     4052568144623
Suchbegriffe:
Pneumatik Winkelgreifer
Winkelgreifer
winkelgreifer festo
pneumatik winkelgreifer
Winkelgreifer HGWM-08-EZ-G8 Micro, mit Klemmflansch. Baugröße=8, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,03 mm, Max. Öffnungswinkel=14 deg, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGWM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Baugröße:
8
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
geklemmt
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991898
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Pneumatischer Anschluss:
M3
Funktionsweise:
einfachwirkend | geschlossen
Positionserkennung:
ohne
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Max. Öffnungswinkel:
|DEG
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Winkel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Federrückstellmoment:
|NM
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Gesamtgreifmoment bei 6 bar öffnen:
|NCM
Weitere Suchbegriffe: HGWM-08-EZ-G8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 116,52*
€ 141,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 163,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,01*
€ 167,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.