Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGWM-08-EZ-G8 Winkelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGWM-08-EZ-G8 Winkelgreifer
Bild für HGWM-08-EZ-G8 Winkelgreifer
Herstellerlogo für HGWM-08-EZ-G8 Winkelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70328818
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185698
EAN/GTIN:
     4052568144623
Datenblatt DE für HGWM-08-EZ-G8 Winkelgreifer
Suchbegriffe:
Pneumatik Winkelgreifer
Winkelgreifer
winkelgreifer festo
pneumatik winkelgreifer
Winkelgreifer HGWM-08-EZ-G8 Micro, mit Klemmflansch. Baugröße=8, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,03 mm, Max. Öffnungswinkel=14 deg, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
geklemmt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funktionsweise:
geschlossen
Greiferfunktion:
Winkel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991898
Typ-Kurzzeichen:
HGWM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: HGWM-08-EZ-G8|Winkelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 116,24*
€ 141,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 163,63*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 167,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.