Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-100-25-A-P-A Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568149475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188343
EAN/GTIN:
     4052568149475
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder ADVC-100-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADVC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Basierend auf Norm:
ISO 6431 | Lochbild | VDMA 24562
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
100 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Bewegte Masse:
|G
Weitere Suchbegriffe: ADVC-100-25-A-P-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 258,39*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 218,10*
€ 258,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 284,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.