Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-100-25-A-P-A ADVC-100-25-A-P-A (188343) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003734
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188343
EAN/GTIN:
     4052568149475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
ADVC-100-25-A-P-A ADVC-100-25-A-P-A (188343) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25,0 MM
Kolben-Durchmesser:
100 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
4.712,0 N
Bewegte Masse:
595,00 G
Produktgewicht:
3.150,0 G | 2,3 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
4.418,0 N
Basierend auf Norm:
ISO 6431, VDMA 24562, Lochbild
Weitere Suchbegriffe: ADVC-100-25-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,76*
€ 258,39*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 218,10*
€ 258,66*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 284,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,66*
€ 307,8054
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,10*
€ 303,569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,76*
€ 294,8344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,40*
€ 280,126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,10*
€ 259,539
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.