Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRBS-D-7-O-MINI Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568154196
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194683
EAN/GTIN:
     4052568154196
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregelventil LRBS-D-7-O-MINI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer, abschließbar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LRBS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991540
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Membranregelventil | mit durchgehender Druckversorgung
Werkstoff Anschlussplatte:
Zink-Druckguss
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung
Max. Druckhysterese:
|BAR
Druckregelbereich:
;; BAR
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit integriertem Schloss
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Baureihe:
D
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Werkstoff Bedienteil:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 129,76*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 127,55*
€ 152,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 153,96*
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 206,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 200,42*
€ 233,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.