Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-40-320-PPV-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568158873
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196039
EAN/GTIN:
     4052568158873
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder DSNU-40-320-PPV-A für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991235
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
40 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Bewegte Masse:
|G
Weitere Suchbegriffe: DSNU-40-320-PPV-A, Rundzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,65*
€ 75,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 77,32*
€ 8,95*
ab € 69,55*
€ 88,88*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 74,80*
€ 92,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 81,25*
€ 101,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,60*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,96*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 37,31*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 35,47*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,81*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,57*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,38*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,71*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,26*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 22,88*
Zubehör
Festo
FK-M12X125
ab € 24,77*
Zubehör
Festo
SG-M12x125
ab € 3,53*
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,38*
Zubehör
Festo
FBN-40
ab € 4,48*
Zubehör
Festo
LBN-40
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.