Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568160760
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197626
EAN/GTIN:
     4052568160760
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS Polyurethan; Spiralschlauch; Duo-Schlauch; Schlauch Außen-Ø 10 mm; blau/schwarz; 50 m; Arbeitslänge 1 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN-S-DUO
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Produktgewicht:
|G
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau/schwarz
Außen-Ø:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Arbeitslänge:
|M
Blocklänge:
|M
Wickeldurchmesser:
|MM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,80*
€ 66,98*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,38*
€ 74,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 100,12*
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 120,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.