Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch
Bild für PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70310606
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197626
EAN/GTIN:
     4052568160760
Datenblatt DE für PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS Polyurethan; Spiralschlauch; Duo-Schlauch; Schlauch Außen-Ø 10 mm; blau/schwarz; 50 m; Arbeitslänge 1 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
blau/schwarz
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-S-DUO
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung:
TÜV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,80*
€ 66,98*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,38*
€ 74,08*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 100,12*
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 120,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.