Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-12X2-S-2-DUO-BS DUO-Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568160807
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197630
EAN/GTIN:
     4052568160807
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-2-DUO-BS Polyurethan; Spiralschlauch; Duo-Schlauch; Schlauch Außen-Ø 12 mm; blau/schwarz; 50 m; Arbeitslänge 2 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN-S-DUO
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Produktgewicht:
|G
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau/schwarz
Außen-Ø:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Arbeitslänge:
|M
Blocklänge:
|M
Wickeldurchmesser:
|MM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 146,80*
81 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 135,57*
€ 163,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,16*
€ 220,90*
1
Frei Haus
ab € 219,48*
€ 274,12*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 267,32*
€ 290,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.