| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568161415 Herst.-Nr.: 525169 EAN/GTIN: 4052568161415 |
| |
|
| | |
| Magnetventil MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K Einzelventil, schnellschaltend, mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | MH3 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | beschichtet | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 offen monostabil | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991322 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | reversibel mit Einschränkungen | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | druckentlastetes Sitzventil | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Zulassung: | RCM Mark | c UL us - Recognized (OL) | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Kabellänge: | |M | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | Kabel | Handhilfsbetätigung: | tastend | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Überdeckung: | negative Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | Werkstoff Kabelmantel: | PUR | Pneumatischer Anschluss 11: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 33: | G1/8 | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt | KC-Zeichen: | KC-EMV | Zusätzliche Funktionen: | Funkenlöschung | Haltestromabsenkung | Schutzbeschaltung | Verpolungsschutz: | bipolar | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Betriebsdruck reversibel: | ;; BAR | Toleranz Schaltzeit aus: | +10%/-50% | Toleranz Schaltzeit ein: | +10%/-30% | Schaltzeitstreuung ab 1 Hz: | |MS | Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur: | in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz (siehe Diagramm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 74,27* | € 92,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,26* | € 97,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,16* | € 121,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 116,32* | € 140,09* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,19* | € 162,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|