| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568165253 Herst.-Nr.: 532634 EAN/GTIN: 4052568165253 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-07-M-I3-PQ2-VQ2-A mit Abwurfimpuls. Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm. Mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=14,5 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Inline, * hoher Unterdruck), Integrierte Funktion=Abwurfimpulsventil pneumatisch Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-6 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | POM-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991484 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Konstruktiver Aufbau: | Gerade Form | Rastermaß: | |MM | Nennweite Lavaldüse: | |MM | Ejektorcharakteristik: | Inline | hoher Unterdruck | Integrierte Funktion: | Abwurfimpulsventil pneumatisch | Max. Vakuum: | |% | Vakuumanschluss: | QS-6 | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Anschlussgewinde: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck: | |S | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom: | |BAR | Betriebsdruck für max. Vakuum: | |BAR | Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre: | |L2 | Werkstoff Verschraubung: | Messing | vernickelt | Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck: | |DBA | Reinigungsempfehlung: | Seifenlauge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,96* | € 74,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,03* | € 74,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,41* | € 78,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,84* | € 90,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 80,01* | € 101,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|