| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568171872 Herst.-Nr.: 536799 EAN/GTIN: 4052568171872 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse VN-05-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=16 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hoher Saugvolumenstrom, * Standard) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-6 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | POM-verstärkt | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991917 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Pneumatischer Anschluss 3: | Schalldämpfer offen | Konstruktiver Aufbau: | T-Form | Schutzart: | IP40 | Zulassung: | RCM Mark | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | relativ | Schaltelementfunktion: | Schließer | Elektrischer Anschluss: | M8 | 3-polig | Rastermaß: | |MM | Schaltausgang: | PNP | Schaltfunktion: | Schwellwert-Komparator | Schwellwert mit variabler Hysterese | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Nennweite Lavaldüse: | |MM | Ejektorcharakteristik: | hoher Saugvolumenstrom | Standard | Integrierte Funktion: | Schalldämpfer offen | Vakuumschalter | Vakuumanschluss: | QS-6 | Max. Ausgangsstrom: | |MA | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Schaltzustandsanzeige: | LED | Einstellbereich Schwellwerte: | ;; BAR | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Druckmessbereich: | ;; BAR | KC-Zeichen: | KC-EMV | Überlastfestigkeit: | vorhanden | Messprinzip: | piezoresistiv | Einschaltzeit: | |MS | Ausschaltzeit: | |MS | Spannungsfall: | |V | Reststrom: | |MA | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Restwelligkeit: | 10 % | Induktive Schutzbeschaltung: | angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen | Werkstoff Steckergehäuse: | Messing | PA | verchromt und vernickelt | Bauart Schalldämpfer: | offen | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Werkstoff Fangdüse: | POM | Werkstoff Schalldämpfer: | PE | Werkstoff Strahldüse: | Aluminium-Knetlegierung | Anzeigeart: | LED | Einstellmöglichkeiten: | Teach-In | Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom: | |BAR | Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre: | |L2 | Werkstoff Verschraubung: | Messing | vernickelt | Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck: | |DBA | Reinigungsempfehlung: | Seifenlauge | Genauigkeit in ± % FS: | |YUQ | Langzeitdrift: | ±0,5 % FS max. | Temperaturkoeffizient Schaltpunkt: | |%/K | Werkstoff Lichtleiter: | PC | Werkstoff Tastenfeld: | POM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,49* | € 117,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,57* | € 117,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,84* | € 123,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,48* | € 160,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|