Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LFM-G-BUV Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568172282
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537153
EAN/GTIN:
     4052568172282
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Feinstfilter
Feinfilter MS12-LFM-G-BUV 1 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=12, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
12
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Haltewinkel
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Sichtscheibe:
PC
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Abdeckung:
PA
Kondensatablass:
vollautomatisch | manuell tastend
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Filterwirkungsgrad:
|%
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,54*
€ 556,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,19*
€ 570,80*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 540,42*
€ 606,16*
Frei Haus
ab € 859,64*
€ 973,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,53*
€ 655,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,22*
€ 628,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,54*
€ 574,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.