Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LFM-G-BUV Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LFM-G-BUV Feinfilter
Bild für MS12-LFM-G-BUV Feinfilter
Herstellerlogo für MS12-LFM-G-BUV Feinfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70311581
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537153
EAN/GTIN:
     4052568172282
Datenblatt DE für MS12-LFM-G-BUV Feinfilter
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Feinstfilter
Feinfilter MS12-LFM-G-BUV 1 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=12, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)l tastend)
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell tastend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtscheibe:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,42*
€ 555,28*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,47*
€ 569,96*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 540,03*
€ 605,22*
Frei Haus
ab € 858,98*
€ 971,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,72*
€ 670,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,61*
€ 626,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.