Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOEG-RSP-M12-PS-S-2L Reflex-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568173951
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537684
EAN/GTIN:
     4052568173951
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP-M12-PS-S-2L mit polarisiertem Licht, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOEG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Messing | verchromt
Baugröße:
M12x1
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Symbol:
00991641
Schutzart:
IP65 | IP67
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Position
Messverfahren:
Reflexionslichtschranke
Schaltelementfunktion:
Dunkelschaltend
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M12x1 | 3-polig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
PNP
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing | verchromt
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
rund
Messprinzip:
optoelektronisch
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Restwelligkeit:
20 %
Leerlaufstrom:
|MA
Lichtart:
rot polarisiert
Reichweite:
|MM
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Weitere Suchbegriffe: reflexionslichtschranke festo, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, SOEG-RSP-M12-PS-S-2L, Reflex-Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 74,98*
€ 96,03*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,56*
€ 110,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 112,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.