Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568176945
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539151
EAN/GTIN:
     4052568176945
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Magnetventil VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
2x3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992836
Werkstoff Dichtungen:
FPM | HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
ausschließlich reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Abluftfunktion:
drosselbar | über Drosselplatte | über Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern | intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
CSA (OL) | c UL us - Recognized (OL)
Steuerdruck:
;; BAR
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,3 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Plug-in | nach ISO 15407-2
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend | verdeckt
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise: | nicht gefasst nach Norm | gefasst
Signalzustandsanzeige:
LED
Durchfluss Ventil:
|L2
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
|L2
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
|L2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 113,93*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 92,72*
€ 114,06*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 129,83*
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 154,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.