Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568178550
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540194
EAN/GTIN:
     4052568178550
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SDE3
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Symbol:
00991165
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
QS-4
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Elektrischer Anschluss:
Stecker | runde Bauform | nach EN 60947-5-2 | M8x1 | 4-polig
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LCD gelb
Einstellbereich Schwellwerte:
;; %
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Einstellbereich Hysterese:
;; %
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Druckmessbereich Anfangswert:
|BAR
Druckmessbereich Endwert:
|BAR
Genauigkeit in ± % FS:
|YUQ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 155,52*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 127,09*
€ 159,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,37*
€ 164,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.