| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70310280 Herst.-Nr.: 540194 EAN/GTIN: 4052568178550 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drucksensor SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeigeöße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeigeart: | Leucht-LCD | Befestigungsart: | mit Hutschiene | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Einstellmöglichkeiten: | Teach-In | Elektrischer Anschluss: | 4-polig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Manipulationssicherung: | PIN-Code | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige | Pneumatischer Anschluss: | QS-4 | Schaltausgang: | 2xPNP | Schaltelementfunktion: | umschaltbar | Schaltfunktion: | Frei programmierbar | Schaltzustandsanzeige: | LCD gelb | Schutzart: | IP65 | Symbol: | 00991165 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,84* | € 155,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 127,09* | € 159,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,37* | € 164,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|