| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568178758 Herst.-Nr.: 540222 EAN/GTIN: 4052568178758 |
| |
|
| | |
| Handlingmodul HSW-10-AP Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel. Arbeitshub=9 - 15 mm, Baugröße=10, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=90/90 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HSW | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Baugröße: | 10 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsdruck: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Linearführung plus Drehlagerung | Schwenkantrieb | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Pneumatischer Anschluss: | M3 | Werkstoff Halter: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Dämpfung: | Stoßdämpfer beidseitig | weiche Kennlinie | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Theoretische Kraft bei 6 bar: | |N | Max. Moment Mx: | |NM | Max. Moment My: | |NM | Max. Moment Mz: | |NM | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl | Z-Hub: | ;; MM | Minimale Taktzeit: | |S | Max. Nutzlast: | |KG | Werkstoff Grundplatte: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Werkstoff Kreuzführung: | Vergütungsstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.971,08* | € 2.157,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.060,97* | € 2.157,25* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.323,51* | € 2.488,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.447,80* | € 2.553,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|