Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 540222 HSW-10-AP Handlingmodul 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A712662
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     540222
EAN/GTIN:
     4052568178758
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
1250 g
Herst.-Teilenr.:
540222
Typ:
HSW-10-AP
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Betriebsdruck:
4 bar (min)
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Produkt-Art:
Handlingmodul
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, FESTO, HSW-10-AP, Pneumatik, Intervallklopfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.971,08*
€ 2.157,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.060,97*
€ 2.157,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.323,51*
€ 2.488,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.447,80*
€ 2.553,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,24*
€ 2.567,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,04*
€ 2.529,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.105,27*
€ 2.505,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,36*
€ 2.423,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,38*
€ 2.395,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.972,28*
€ 2.347,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,08*
€ 2.345,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.