Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LR-G-PO Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568179748
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541680
EAN/GTIN:
     4052568179748
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil MS12-LR-G-PO zur Druckregulierung in pneumatischen Regelkreisen. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Membranregelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Vordruckkompensation, * mit Sekundärentlüftung, * mit Rückstromverhalten)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
12
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Haltewinkel
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991900
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
;; L2
Konstruktiver Aufbau:
Membranregelventil
Lagertemperatur:
;; GC
Anschluss Steuerluft 12:
G1/4
Werkstoff Membran:
NBR
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten
Max. Druckhysterese:
|BAR
Werkstoff Feder:
Federstahl
Druckregelbereich:
;; BAR
Werkstoff Abdeckung:
PA
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
MS
Durchfluss Sekundärentlüftung:
|L2
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Ventilstößel:
Aluminium-Knetlegierung | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 240,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,37*
€ 246,93*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 221,07*
€ 262,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 306,64*
€ 353,61*
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 398,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.