Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568184520
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546166
EAN/GTIN:
     4052568184520
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 servogesteuert, mit Membran, G1" Anschluss, Edelstahlausführung. Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Membrandichtung, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=vorzugsweise stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00995681
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Membrandichtung
Dichtprinzip:
weich
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Magnetspule Typ MH-... , Spule als Zubehör bestellbar
C-Wert:
|LSB
Anschluss Armatur:
G1
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Wasser | neutrale Flüssigkeiten
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
|NM
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4581
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,00*
€ 300,89*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 265,01*
€ 301,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,35*
€ 306,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 276,82*
€ 314,66*
Frei Haus
ab € 312,33*
€ 364,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.