Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568184551
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546169
EAN/GTIN:
     4052568184551
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 servogesteuert, mit Membran, G2" Anschluss, Edelstahlausführung. Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Membrandichtung, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=vorzugsweise stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00995681
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Membrandichtung
Dichtprinzip:
weich
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Magnetspule Typ MH-... , Spule als Zubehör bestellbar
C-Wert:
|LSB
Anschluss Armatur:
G2
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Wasser | neutrale Flüssigkeiten
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
|NM
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4581
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,05*
€ 830,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 757,61*
€ 830,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,36*
€ 844,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 793,15*
€ 866,29*
Frei Haus
ab € 887,76*
€ 996,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,86*
€ 1.005,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,23*
€ 992,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,22*
€ 945,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,75*
€ 913,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 759,22*
€ 903,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.