Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-100-D Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568190477
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549398
EAN/GTIN:
     4052568190477
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
druckbooster festo
druckbooster
Druckbooster DPA-100-D zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=100 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Doppelkolben-Druckübersetzer, Druckanzeige=G1/8 vorbereitet, Ausgangsdruck 2=4 - 16 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992008
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben-Druckübersetzer
Lagertemperatur:
;; GC
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Kolben-Ø:
100 mm
Druckregelbereich:
;; BAR
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Ausgangsdruck 2:
;; BAR
Weitere Suchbegriffe: DPA-100-D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 1.079,23*
€ 1.175,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,66*
€ 1.389,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,27*
€ 1.418,77*
Frei Haus
ab € 1.645,21*
€ 1.815,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,77*
€ 1.688,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,96*
€ 1.669,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,99*
€ 1.610,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,37*
€ 1.554,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.291,87*
€ 1.537,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,27*
€ 1.531,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.