Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-100-16-A Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568190514
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549402
EAN/GTIN:
     4052568190514
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
druckbooster festo
druckbooster
Druckbooster DPA-100-16-A zum Erzeugen von höheren Drücken. Kolben-Durchmesser=100 mm, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Doppelkolben-Druckübersetzer, * mit Magnetkolben), Druckanzeige=G1/4 vorbereitet, Ausgangsdruck 2=4 - 16 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991432
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben-Druckübersetzer | mit Magnetkolben
Lagertemperatur:
;; GC
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Kolben-Ø:
100 mm
Druckregelbereich:
;; BAR
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Ausgangsdruck 2:
;; BAR
Hinweis zum Druckregelbereich:
Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden.
Weitere Suchbegriffe: DPA-100-16-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.301,96*
€ 1.417,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.558,62*
€ 1.674,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,33*
€ 1.710,68*
Frei Haus
ab € 1.998,78*
€ 2.189,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,68*
€ 2.035,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,16*
€ 2.019,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,40*
€ 1.948,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,51*
€ 1.880,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.562,95*
€ 1.859,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,33*
€ 1.843,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.