Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-40-10-CRVZS2 Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568194918
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552928
EAN/GTIN:
     4052568194918
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckbooster DPA-40-10-CRVZS2 ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung. Kolben-Durchmesser=40 mm, Volumen=2 l, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Doppelkolben-Druckübersetzer, * mit Druckluftspeicher, * mit Manometer, * mit Rückschlagventil), Druckanzeige=mit Manometer
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPA-CRVZS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-10
Pneumatischer Anschluss 2:
KD4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991432
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben-Druckübersetzer | mit Druckluftspeicher | mit Manometer | mit Rückschlagventil
Lagertemperatur:
;; GC
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Kolben-Ø:
40 mm
Druckregelbereich:
;; BAR
Druckanzeige:
mit Manometer
Volumen:
2 l
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
Ausgangsdruck 2:
;; BAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 862,17*
€ 949,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,23*
€ 1.115,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,14*
€ 1.138,59*
Frei Haus
ab € 1.315,67*
€ 1.453,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,59*
€ 1.354,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,18*
€ 1.340,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,75*
€ 1.299,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,40*
€ 1.252,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.040,71*
€ 1.238,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,14*
€ 1.229,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.