Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPA-100-16-CRVZS20 Druckbooster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568195007
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552937
EAN/GTIN:
     4052568195007
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckbooster DPA-100-16-CRVZS20 ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung. Kolben-Durchmesser=100 mm, Volumen=20 l, Einbaulage=Kondensatablass nach unten, Konstruktiver Aufbau=(* Doppelkolben-Druckübersetzer, * mit Druckluftspeicher, * mit Manometer, * mit Rückschlagventil), Druckanzeige=mit Manometer
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DPA-CRVZS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-16
Pneumatischer Anschluss 2:
KD4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991432
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben-Druckübersetzer | mit Druckluftspeicher | mit Manometer | mit Rückschlagventil
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Kolben-Ø:
100 mm
Druckregelbereich:
;; BAR
Druckanzeige:
mit Manometer
Volumen:
20 l
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass:
|NM
Ausgangsdruck 2:
;; BAR
Weitere Suchbegriffe: Filter-Schalldämpfer, filter-schalldämpfer festo, filter schalldämpfer, DPA-100-16-CRVZS20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 2.019,88*
€ 2.130,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.405,31*
€ 2.520,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.398,36*
€ 2.575,14*
Frei Haus
ab € 3.072,49*
€ 3.303,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.575,14*
€ 3.064,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,41*
€ 3.037,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.488,33*
€ 2.961,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.425,31*
€ 2.886,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.398,36*
€ 2.854,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.