| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568205195 Herst.-Nr.: 558335 EAN/GTIN: 4052568205195 |
| |
|
| | |
| Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1 Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VPPM | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör | Symbol: | 00995303 | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Membranregelventil | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Zulassung: | RCM Mark | c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | Stecker | M12 | 8-polig | Schaltausgang: | PNP | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Kurzschlussfestigkeit: | für alle elektrischen Anschlüsse | Eingangsdruck 1: | ;; BAR | Max. Druckhysterese: | |BAR | KC-Zeichen: | KC-EMV | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Druckregelbereich: | ;; BAR | Restwelligkeit: | 10 % | Sicherheitshinweis: | Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten. | Temperaturkoeffizient: | |%/K | Max. Stromaufnahme: | |MA | Anzeigeart: | hintergrundbeleuchtetes LCD | Nennweite Belüftung: | |MM | Nennweite Entlüftung: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,24* | € 528,81* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,03* | € 529,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,41* | € 543,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,86* | € 649,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|