Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-25-A-G2 Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568211097
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563909
EAN/GTIN:
     4052568211097
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer HGRT-25-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=25, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGRT
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | gleiteloxiert
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991895
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter | für induktive Sensoren
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Öffnungswinkel:
|DEG
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Radial
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
Stahl | gehärtet
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-25-A-G2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 464,83*
€ 541,16*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,40*
€ 616,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,87*
€ 642,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,79*
€ 733,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 534,89*
€ 636,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.