Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-B52-ZD-D2-1R5L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568215002
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567005
EAN/GTIN:
     4052568215002
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-B52-ZD-D2-1R5L Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | PA
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991062
Werkstoff Dichtungen:
FPM | HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
beliebig
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Abluftfunktion:
drosselbar | über Drosselplatte | über Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Zulassung:
C-Tick | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Steuerdruck:
;; BAR
Schaltzeit um:
|MS
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 4,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Zentralstecker | runde Bauform | M12x1 | 3-polig
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
KC-Zeichen:
KC-EMV
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise: | nicht gefasst nach Norm | gefasst
Signalzustandsanzeige:
LED
Nennanzugsstrom je Magnetspule:
165 mA bis 30 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung:
35 mA nach 30 ms
Durchfluss Ventil:
|L2
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
|L2
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
|L2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 186,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 186,43*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 196,21*
€ 232,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.