| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568225414 Herst.-Nr.: 576664 EAN/GTIN: 4052568225414 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=220 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VUVG | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | M5 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/2 bistabil | Befestigungsart: | wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00992897 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Pneumatischer Anschluss 3: | M5 | Pneumatischer Anschluss 4: | M5 | Pneumatischer Anschluss 5: | M5 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | intern | Schutzart: | IP65 | mit Steckdose | Zulassung: | RCM Mark | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL) | Steuerdruck: | ;; BAR | Schaltzeit um: | |MS | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,0 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | über elektrische Anschlussplatte | Handhilfsbetätigung: | rastend | tastend | verdeckt | Überdeckung: | positive Überdeckung | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Ventilgröße: | |MM | Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur: | -5 - 50 °C | ohne Haltestromabsenkung | Vakuumtauglichkeit: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 51,74* | € 67,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,58* | € 79,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,94* | € 89,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 112,67* | € 137,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|