Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHEB-8-E-U-E-L Balggreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568230296
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1320809
EAN/GTIN:
     4052568230296
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balggreifer DHEB-8-E-U-E-L Baugröße=8, Hub des Balges=3,5 mm, Min. zu greifender Durchmesser=8 mm, Max. zu greifender Durchmesser=11 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DHEB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Baugröße:
8
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Außengewinde | mit Kontermutter
Betriebsdruck:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kontraktionsmembran | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M5
Funktionsweise:
einfachwirkend | geschlossen
Positionserkennung:
ohne
Führung:
Grundführung
Werkstoff Balg:
EPDM
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 215,52*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 188,72*
€ 217,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 224,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.