Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-40 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568233655
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489942
EAN/GTIN:
     4052568233655
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-40 servogesteuert, mit Kolben, G1/2" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbensitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Spule vorzugsweise oben, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VZWP
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00992974
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Kolbensitzventil
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 6,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach EN 175301-803 | Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
G1/2
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Isolierstoffklasse:
H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 133,94*
€ 160,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 161,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,16*
€ 165,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.