| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568260583 Herst.-Nr.: 575501 EAN/GTIN: 4052568260583 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VUVS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | lackiert | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Befestigungsart: | wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991023 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/4 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | intern | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Handhilfsbetätigung: | rastend | tastend | Überdeckung: | positive Überdeckung | C-Wert: | |LSB | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Anschluss Steuerabluft 84: | M5 | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Zertifikat ausstellende Stelle: | DNVGL-TAA000011J | Ventilgröße: | |MM | Anschluss Atmungsöffnung: | nicht gefasst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVS-L25-M52-AD-G14-F8 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,80* | € 47,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,64* | € 48,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,20* | € 57,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,58* | € 70,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|