| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568263782 Herst.-Nr.: 1635983 EAN/GTIN: 4052568263782 |
| |
|
| | |
| Proportional-Druckregelventil VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 Nennweite Belüftung=2,5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VPPL | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Symbol: | 00991479 | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | direkt | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Kolbenregelventil | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Einschaltdauer: | 100% | C-Wert: | |LSB | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Eingangsdruck 1: | ;; BAR | Max. Druckhysterese: | |BAR | KC-Zeichen: | KC-EMV | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Druckregelbereich: | ;; BAR | Restwelligkeit: | 10 % | Sicherheitshinweis: | Sicherheitsstellung VPPL: Bei Versorgungskabelbruch sinkt der Ausgangsdruck auf 0 bar. | Soll-/Ist-Werte: | Stromtyp 4-20 mA | Temperaturkoeffizient: | |%/K | Anzeigeart: | LED-Anzeige | Nennweite Belüftung: | |MM | Nennweite Entlüftung: | |MM | Wiederholgenauigkeit in ± %FS: | |YUQ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.905,97* | € 2.052,76* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.865,26* | € 2.068,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.958,53* | € 2.121,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|