Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6 Proportional-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568263805
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1635986
EAN/GTIN:
     4052568263805
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6 Nennweite Belüftung=2,5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VPPL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Symbol:
00991479
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Kolbenregelventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Einschaltdauer:
100%
C-Wert:
|LSB
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Eingangsdruck 1:
;; BAR
Max. Druckhysterese:
|BAR
KC-Zeichen:
KC-EMV
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Druckregelbereich:
;; BAR
Restwelligkeit:
10 %
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPL: Bei Versorgungskabelbruch sinkt der Ausgangsdruck auf 0 bar.
Soll-/Ist-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Temperaturkoeffizient:
|%/K
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Nennweite Belüftung:
|MM
Nennweite Entlüftung:
|MM
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
|YUQ
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, druckluftregler festo, druckluftregler, VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.894,86*
€ 2.051,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.864,55*
€ 2.066,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.963,47*
€ 2.120,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,76*
€ 2.459,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,10*
€ 2.430,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,99*
€ 2.343,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,13*
€ 2.265,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.882,96*
€ 2.240,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,55*
€ 2.218,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.