Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568278786
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8023567
EAN/GTIN:
     4052568278786
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=580 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VMPA14
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2x3/2 offen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991812
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Schutzart:
IP65 | nach IEC 60529
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Zulassung:
c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Steuerdruck:
;; BAR
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 25 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | nach EN 60947-5-2 | M8x1 | 4-polig
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend
Lagertemperatur:
;; GC
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerluft 12/14:
M5
Relative Luftfeuchtigkeit:
max. 90 % bei 40 °C
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ventilgröße:
|MM
Anschluss Steuerabluft 82/84:
M5
Signalzustandsanzeige:
ja
Vakuumtauglichkeit:
nein
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
|NM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 151,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,95*
€ 152,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,43*
€ 157,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.