Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-25EEE-G12-2 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568279684
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026315
EAN/GTIN:
     4052568279684
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock VABM-B10-25EEE-G12-2 Rastermaß=27,5 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=258 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Max. Anzahl Ventilplätze:
2
Rastermaß:
|MM
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-25EEE-G12-2, Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,68*
€ 42,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,56*
€ 43,52*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 40,12*
€ 51,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.