Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-25EEE-G12-2 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-25EEE-G12-2 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-25EEE-G12-2 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-25EEE-G12-2 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307587
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026315
EAN/GTIN:
     4052568279684
Datenblatt DE für VABM-B10-25EEE-G12-2 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock VABM-B10-25EEE-G12-2 Rastermaß=27,5 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=2, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=258 g
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
2
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/2
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-25EEE-G12-2|Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,88*
€ 42,43*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 43,46*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 40,02*
€ 51,73*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.