Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHPS-25-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568445744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070830
EAN/GTIN:
     4052568445744
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer EHPS-25-A Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=16 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,3 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,04 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EHPS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Symbol:
00992258
Konstruktiver Aufbau:
Schneckengetriebe | T-Form | Zahnstange/Ritzel | elektrischer Greifer
Schutzart:
IP40
Schalldruckpegel:
|DBA
Entspricht Norm:
IEC 61010-1
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker | M12x1 | 5-polig
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
KC-Zeichen:
KC-EMV
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Bedienelemente:
Rastschalter
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED
Führung:
Gleitführung
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Stromaufnahme:
|MA
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, EHPS-25-A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,92*
€ 1.156,91*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 1.113,49*
€ 1.187,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.231,03*
€ 1.320,25*
Frei Haus
ab € 1.481,75*
€ 1.572,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,91*
€ 1.376,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,77*
€ 1.361,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,24*
€ 1.321,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,82*
€ 1.277,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.061,90*
€ 1.263,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,92*
€ 1.248,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.