Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHPS-25-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EHPS-25-A Parallelgreifer
Bild für EHPS-25-A Parallelgreifer
Herstellerlogo für EHPS-25-A Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322177
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070830
EAN/GTIN:
     4052568445744
Datenblatt DE für EHPS-25-A Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer EHPS-25-A Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=16 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,3 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0,04 mm
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
Rastschalter
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Entspricht Norm:
IEC 61010-1
Führung:
Gleitführung
Greiferfunktion:
Parallel
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
elektrischer Greifer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Motorart:
DC Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP40
Symbol:
00992258
Typ-Kurzzeichen:
EHPS
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
RCM Mark
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, EHPS-25-A|Parallelgreifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,50*
€ 1.156,80*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.108,50*
€ 1.187,25*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,43*
€ 1.319,67*
Frei Haus
ab € 1.481,06*
€ 1.572,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,67*
€ 1.570,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,36*
€ 1.556,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,72*
€ 1.512,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,37*
€ 1.486,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,43*
€ 1.473,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.