| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009162000140020 Herst.-Nr.: 009162000140020 EAN/GTIN: 4043952204108 |
| |
|
| | |
| DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.660 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m14 x 20, din 916 45h, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M14x20, M 14 x 20, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM9161420, 00916.200 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1288* | € 0,1878* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1395* | € 0,1905* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,1413* | € 0,1933* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1446* | € 0,1966* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1419* | € 0,1982* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|