Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M14x 20 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009162000140020
EAN/GTIN:
     4043952204108
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
14 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m14 x 20, din 916 45h, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,1288*
€ 0,1878*
5 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1905*
2 Tage
180
100
€ 5,49*
ab € 0,1413*
€ 0,1933*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,1446*
€ 0,1966*
5 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,1419*
€ 0,1982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.