Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 14 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 14 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H
Gewindestift M 14 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358418
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009162000140020
EAN/GTIN:
     4043952204108
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M14x 20 45 H 100 Stück DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009162000140020
Werksnummer:
8000168243
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016600
Gewicht brutto Kg:
0,016600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 20
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,1298*
€ 0,1908*
5 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1945*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,1436*
€ 0,1996*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,1419*
€ 0,2022*
6 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,15*
€ 0,208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.