| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009618000120040 Herst.-Nr.: 009618000120040 EAN/GTIN: 4043952313787 |
| |
|
| | |
| DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.770 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din961 m12x1,5 8.8, din 961, din 961 m12, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 8676, M12x1, 5x40, M 12 x1, 5 x 40, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM9611240, 00961.800 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2265* | € 0,3201* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2475* | € 0,3275* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2517* | € 0,3317* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,237* | € 0,3341* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2472* | € 0,3345* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|