Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN961 M12X1,5X40 8.8 Sechskantschrauben, 8.8, M 12x1,5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00961_AK.JPG
D00961_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN961 M12X1,5X40 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN961 M12X1,5X40 8.8
EAN/GTIN:
     4043952313787
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 961 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
961
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
824
100
€ 4,30*
ab € 0,2265*
€ 0,3201*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
2 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2517*
€ 0,3317*
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,237*
€ 0,3341*
7 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2472*
€ 0,3345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.